コノエ
MIC 低頭六角穴付きボルト (スチール)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(27個)
1パック(15個)
1パック(18個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
ねじ径(mm)
4
3
4
5
6
8
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
63909905
品番
M081-0410
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質
機械構造用炭素鋼
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴