SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 運搬・収納・保管
SUGICO(スギコ)の 保管庫・保冷庫
メロディー 18-8スープ漉し(総絞り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63910545
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ180×H158mm●柄長:185mm●穴径:Φ1.2mm●コード番号:AB8619
アズワン品番
67-2467-44