曜日別特売
M089-0410 MIC 低頭六角穴付きボルト (ステンレス) コノエ 63910553

MIC 低頭六角穴付きボルト (ステンレス)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじ径(mm)4
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(15個)注文コード63910553品番M089-0410
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。

長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4材質ステンレス頭部形状低頭穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
157:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする