霜鳥製作所(クイーンローズ)
クイーンローズ ナイロンお玉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63910658
品番
大
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ94×77mm●容量:80cc●全長:290mm●柄長:240mm●コード番号:AC0431
アズワン品番
67-2469-01