コノエ
MIC 低頭六角穴付きボルト (ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(11個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじ径(mm)
6
3
4
5
6
8
長さ(mm)
30
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
63910727
品番
M089-0630
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径(mm)
6
材質
ステンレス
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴