キャンブロ
カムウェアレードル 30cc LD105シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63911288
品番
LD105 クリアー
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長267mm●NSF●容量:30cc●カラー:クリアー●材質:ポリカーボネート●コード番号:YB1433
アズワン品番
67-2469-12