コノエ
コノエの ナット
コノエの 六角ナット
コノエの 六角ナット(1種)
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(220個)
注文コード
63911576
品番
M093-0004
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじピッチ(mm)
0.7
規格
1種
ねじ径(mm)
4