M098-0410 MIC (+) 皿ドリルネジ (ステンレス) コノエ 63912093

MIC (+) 皿ドリルネジ (ステンレス)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(75個)
長さ(mm)10
内容量1パック(75個)注文コード63912093品番M098-0410
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。

材質ステンレス頭部形状長さ(mm)10ねじ径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63912154
2023-09-13
用途: アルミドア枠取付

アルミ製ドア枠をCチャン2.3mmに取付するために使用。リーマーフレキ付きだと穴径が広がるので無しの物を探していたが、皿ネジはフレキ付きが多くMonotaROで探せました。ネジ自体は食付きもよくしっかりした商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする