タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
上置 二重用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:上内径Φ345×下内径Φ310×H135mm●カラー:黒●適合機種:TS-210H、TS-210、TS-205、TS-218、TS-208、TS-220H●コード番号:AD4046
注文コード
63912347
品番
二重用
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
縁付鍋を使用又は、風防が必要な時は上置をご使用下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:上内径Φ345×下内径Φ310×H135mm●カラー:黒●適合機種:TS-210H、TS-210、TS-205、TS-218、TS-208、TS-220H●コード番号:AD4046
アズワン品番
67-2472-53