完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-9032-33 注文コード63912426 品番KB-41BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

小さい!明るい!完全防水!
そして、最長7日連続使用ができる長持ちバッテリー設計のライトです。
一般的なライトと比べて、圧倒的に小さく、バッグやリュックに取り付けても、邪魔になりません。
いざという時のために、備えて持っておくと安心です。
アルミニウム合金を使っているため、耐久性もあり、完全防水です。
水の中でも24時間以上点灯し続ける、パワフルなライト。

仕様●明るさ:100ルーメンス●電池:LR44×3個(付属)●連続使用:最大168時間●防水性能:IP×8●本体サイズ:32×Φ14mm●材質:アルミニウム アズワン品番65-9032-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする