アルコー
アルコーの 歩行関連
アルコーの 歩行器
歩行器 アルコー10型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63912487
品番
100642
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
想定される要介護度:要支援1〜要介護2
使用目的
▼1廊下やベッド、トイレ内で歩行、立ち上がりの補助として使用
▼2狭い住環境でも使用可能
▼3下肢筋力が低下し、歩行耐久性が低い方が体を預けて使用
仕様
●仕様:脚部Dセット●キャスター:前輪/Φ75固定、後輪/樹脂ソリ足●脚部パイプ径:Φ28.6mm●脚部セット用途:歩行速度を抑えたい方に
アズワン品番
7-565-14