かるがもファムU(伸縮) WBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●色:パールブラック●材質:シャフト/アルミニウム、グリップ/PP(ポリプロピレン・エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム●全長:約665〜890mm(25mm間隔・10段階調節)●シャフト先端部径:Φ16mm●対応身長:約127〜172cm●重量:約270g●SGマーク取得 注文コード63912566 品番WB5236
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。
グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。

仕様●色:パールブラック●材質:シャフト/アルミニウム、グリップ/PP(ポリプロピレン・エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム●全長:約665〜890mm(25mm間隔・10段階調節)●シャフト先端部径:Φ16mm●対応身長:約127〜172cm●重量:約270g●SGマーク取得 アズワン品番7-1939-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする