シトレアワイド WAWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63912575 品番WAW27
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

車体幅が広めのワイド設計で安定感があり、座面も広くゆったり座れます
後輪右内側のテッピング機能で前輪を持ち上げ、段差を楽に超えることができます
前輪キャスターにベアリングを内蔵しており、旋回性に優れています
高さ調節ネジが抜け落ちない仕様となっており、紛失しにくい
折りたたみ時に自立します。

仕様●材質:本体/アルミニウム合金、座面・バッグ/ポリエステル、アームレスト/ポリウレタン合皮・ナイロン、前後輪/ポリプロピレン(ホイール)・TPE(タイヤ)、ティッピング/スチール・ポリウレタン(コマ)●組み立て寸法:幅545×奥行675×高さ840〜1,120mm (アームレスト高さ:770〜1,050mm・10ポジション)●折りたたみ寸法:幅545×奥行430×高さ835mm●重量:8.8kg●最大使用者体重:100kg アズワン品番65-8883-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする