※商品画像
コノエ
コノエの ねじ
コノエの タッピングねじ
コノエの ナベタッピンねじ
MIC (+)ファスコン鍋 (シルバー)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(88個)
注文コード
63912583
品番
M118-0432
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
高いねじ山と低いねじ山でプラグ不要のコンクリート用ビスです。内装、外装、設備、電気工具取金具や配管サドル止め、洗面器具の取付などに。
材質
スチール
長さ(mm)
32
ねじ径(mm)
4
表面処理
セラミック系シルバー
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧