※商品画像
コノエ
コノエの ねじ
コノエの タッピングねじ
コノエの 皿タッピンねじ
MIC (+)ファスコン皿 (シルバー)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(60個)
注文コード
63912635
品番
M119-0525
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
高いねじ山と低いねじ山でプラグ不要のコンクリート用ビスです。内装、外装、設備、電気工具取金具や配管サドル止め、洗面器具の取付などに。
材質
スチール
長さ(mm)
25
ねじ径(mm)
5
表面処理
セラミック系シルバー
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧