※商品画像
コノエ
コノエの ねじ
コノエの タッピングねじ
コノエの 皿タッピンねじ
MIC (+)ファスコン皿 (シルバー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(16個)
ねじ径(mm)
6
注文コード
63912705
品番
M119-0670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高いねじ山と低いねじ山でプラグ不要のコンクリート用ビスです。内装、外装、設備、電気工具取金具や配管サドル止め、洗面器具の取付などに。
材質
スチール
長さ(mm)
70
ねじ径(mm)
6
表面処理
セラミック系シルバー
頭部形状
皿
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63912705
M119-0670
74301694
LPF670
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro
1箱(27本)
¥
829
税込
¥
912
注文コードが変更になりました