MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(90個) 注文コード 63912888 品番 M122-0004
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。

ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 材質スチール 厚さ(mm)約5.3 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
M3ゆるみ止めナット用
その他業種

M3用でこの値段で100個入りは素晴らしい。品質も問題ない。ナイロンゆるみ止めなので1回使ったら新しいのをという使い方が出来る。今後もこの品質で値段と数量を維持してほしい。

対象商品:
63912906
2024-06-25
用途:
色々な箇所で
株式会社川田商会 協栄自工 様

50個も入っているので非常にコスパが良いです。
主にレーシングカートなどに使いますが、色々な箇所で使います。
普通のナットより緩み止めの樹脂が付いているので使い勝手が良いです。
M8もあるのかな?あれば良いですね。

対象商品:
63912915
2024-07-05
用途:
コスパ最強
株式会社川田商会 協栄自工 様

6mmでたくさん入ったの買いましたが、
8mmでもたくさん入って安いのありましたね。
助かります。

対象商品:
63912906
2024-04-21
用途:
ナイロンが緩み止めになっております。
リペアショップ薬園台 様

緩み止めナットにしては価格も安く購入できました。
試しましたが確かに緩み止めの効果がありこれは使えます。

対象商品:
63912915
2024-06-04
用途:
バイクの。。。
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのチェーン調整のダブルナットをこれに交換しています。扱いやすくて便利です

対象商品:
63912906
2023-12-02
用途:
自動車等の整備

何も問題なく使えています。信頼のおけるいい商品だと思います。

対象商品:
63912915
2023-06-18
用途:
キャブレターの固定

キャブレターの固定は、マニホールドとの間にゴムを挟むので、その場合にナイロンナットが有効でした。基本使い捨てなので、たくさん入っていて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3619:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする