曜日別特売
006640122 手抜きポリ袋 表記入り HEIKO 63913406

006640122 手抜きポリ袋 表記入り HEIKO 63913406
006640122 手抜きポリ袋 表記入り HEIKO 63913406
006640122 手抜きポリ袋 表記入り HEIKO 63913406

手抜きポリ袋 表記入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード63913406品番006640122
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。
ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。HDポリエチレン製で、パリッとしたハードタイプです。A4サイズ対応で雑誌やノート、カタログなどに。入数:50枚。

仕様●サイズ:厚0.05×幅250×高400mm/穴から下の高さ:335mm●材質:HDPE 着色原反アズワン品番65-9092-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする