画像準備中

環境思いエコノミー(オカモトラップ) PEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63913440 品番PE-45
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

環境にやさしいポリエチレン製です。

仕様●サイズ:450mm×50m●材質:PE(ポリエチレン)●耐熱温度:110℃●耐冷温度:-60℃ アズワン品番8-232-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする