マイクロファイバーひざかけ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー●材質:ポリエステル100%●サイズ:1000×1400mm●重量:約335g●洗濯方法:洗濯可(弱水流・40℃以下・ネット使用・漂白不可)/脱水可※タンブル乾燥不可●※素材の特性上、多少の毛羽落ちが発生することがございます。 注文コード63913537 品番573955
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ふわふわの手触りと軽さが魅力のマイクロファイバー素材のひざかけで、足元まで覆える大判タイプです。

仕様●色:ネイビー●材質:ポリエステル100%●サイズ:1000×1400mm●重量:約335g●洗濯方法:洗濯可(弱水流・40℃以下・ネット使用・漂白不可)/脱水可※タンブル乾燥不可●※素材の特性上、多少の毛羽落ちが発生することがございます。 アズワン品番8-114-03
注意
※素材の特性上、多少の毛羽落ちが発生することがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする