中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
カレー容器 CTキャリー W 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
63913826
品番
5785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
仕切り高いから漏れにくく、テイクアウトやデリバリーにも安心です。
仕様
●サイズ:275×180×48mm●材質:CT●重量:25g●容量:310g
アズワン品番
65-9866-36