中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
弁当容器 BCTコバコ W-コトン BG 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
63914447
品番
8656
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
植物由来のバイオマス素材を10%含んでおり、目で見て手で触ってエコを感じさせる容器です。
仕様
●サイズ:211×121×41mm●材質:バイオCT(バイオPP)●重量:10g●容量:180g
アズワン品番
65-9867-23