山県化学
山県化学の 食事関連
山県化学の その他食事関連
PE 新てまり寿司型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-2420-70
注文コード
63914849
品番
Φ38mm
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:350×120×H51mm●Φ38mm●材質:ポリエチレン(LDPE)●耐熱温度:90℃●耐冷温度:-30℃●取数:10ケ取り(5×2列)●コード番号:AC3612
アズワン品番
67-2420-70