コノエ
コノエの ねじ
コノエの 座金組込ねじ
コノエの 六角トリーマ
MIC 六角トリーマP-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
63915846
品番
M716-0610
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質
スチール
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径(mm)
6
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
六角