三方袋 NBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3000枚) 注文コード 63916389 品番 095-504
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

リング包装に適した5mmシールです経済的な真空包装、ノンボイルタイプです
真空包装に適し、優れた低温(-20℃)性
この商品は5mmシールで、リング包装にも適しています

仕様●サイズ:110×380mm●重量:5.68g アズワン品番65-9874-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする