三方袋 NBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5000枚) 仕様●サイズ:120×220mm●重量:3.59g 注文コード63916398 品番095-506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,100
この商品は仕様・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

リング包装に適した5mmシールです経済的な真空包装、ノンボイルタイプです
真空包装に適し、優れた低温(-20℃)性
この商品は5mmシールで、リング包装にも適しています

仕様●サイズ:120×220mm●重量:3.59g アズワン品番65-9874-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする