三方袋 NNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(4000枚) 仕様●サイズ:120×220mm●重量:3.80g 注文コード63917107 品番094-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品は仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

自動充填適性・真空包装適性に優れています低温(-20℃)性に優れ、加熱殺菌(85℃×30分)が可能です
低温シール性に優れています
自動充填適性に優れています
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様

仕様●サイズ:120×220mm●重量:3.80g アズワン品番65-9876-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする