コノエ
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(22個)
1パック(22個)
1パック(22個)
1パック(32個)
1パック(39個)
1パック(38個)
1パック(35個)
1パック(33個)
1パック(26個)
1パック(21個)
1パック(37個)
1パック(31個)
1パック(27個)
1パック(16個)
1パック(13個)
1パック(11個)
1パック(30個)
1パック(34個)
1パック(29個)
1パック(23個)
1パック(18個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじ径(mm)
6
3
4
5
6
8
10
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全74種類を一覧で見る
内容量
1パック(22個)
注文コード
63917334
品番
M730-0612
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径(mm)
6
材質
SCM435
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴