コノエ
コノエの ねじ
コノエの タッピングねじ
コノエの トラスタッピンねじ
MIC (+)トラスタッピングねじ (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1パック(141個)
注文コード
63917833
品番
M742-0308
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質
スチール
長さ(mm)
8
ねじ径(mm)
3
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
トラス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧