MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(61個) 注文コード 63918366 品番 M750-0416
在庫数量:残り1点
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別) アウトレット
¥649419

鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。

材質スチール 長さ(mm)16 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状なべ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3142:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする