コノエ
コノエの ナット
コノエの 六角ナット
コノエの 六角ナット(3種)
MIC 六角ナット3種 (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
63919048
品番
M756-0008
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
両側を面取りしています。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質
スチール
表面処理
三価クロメートメッキ
ねじピッチ(mm)
1.25
規格
3種
ねじ径(mm)
8