コノエ
コノエの ねじ
コノエの 座金組込ねじ
コノエの アプセット
MIC (+)アプセット組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(32個)
注文コード
63919118
品番
M768-0510
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質
スチール
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじ径(mm)
5
表面処理
三価クロメートメッキ