MIC (+)アプセット組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30個) 注文コード 63919136 品番 M768-0515
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。

材質スチール 長さ(mm)15 ねじピッチ(mm)0.8 ねじ径(mm)5 表面処理三価クロメートメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする