曜日別特売
大 鉄 穴明中華お玉(ツナギ) 若林工業 63919670

鉄 穴明中華お玉(ツナギ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ130×柄長345mm●大●コード番号:AB2392注文コード63919670品番
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ130×柄長345mm●大●コード番号:AB2392アズワン品番67-2412-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする