コノエ
コノエの ねじ
コノエの 座金組込ねじ
コノエの 座金組込 六角穴付ボルト
MIC 六角穴付組込 I-3 (ISO平W+SW) (スチール/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
63919836
品番
M777-0310
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質
SCM435
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴