MIC 六角穴付組込 I-3 (ISO平W+SW) (スチール/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(14個) ねじ径(mm)4 注文コード63919888 品番M777-0410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじ径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。

材質SCM435 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63919888 M777-0410 34989997 4×10 六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート) 大阪魂 六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート) 大阪魂 1パック(14個) 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする