コノエ
コノエの ねじ
コノエの 座金組込ねじ
コノエの 座金組込 六角穴付ボルト
MIC 六角穴付組込 I-3 (ISO平W+SW) (スチール/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
ねじ径(mm)
6
注文コード
63920019
品番
M777-0620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじ径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質
SCM435
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径(mm)
6
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63920019
M777-0620
34990121
6×20
六角穴付組み込みI3(SCM435/三価クロメート)
大阪魂
1パック(7個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました