コンジメントディスペンサー(ワイドタイプ)ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63920056 品番4742(3ヶ入) ブラウン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

付属のセルフクルージィングクリップをセットすればフタの閉めわすれを解消できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:500×165×H120mm●インサートパン(中子)4802:150×140×H73mm●材質:本体・蓋/ポリカーボネイト●アーモンド色4742は返品不可です。●コード番号:YB0181 アズワン品番67-2405-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする