寿金属工業
IKD 18-8抗菌キッチンバット(ASアクリル蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-2405-98
67-2405-96
67-2405-97
67-2405-98
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63920117
品番
小
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:220×170×H63mm●容量:1.85L●板厚:0.5mm●抗菌●コード番号:AB3348
アズワン品番
67-2405-98