画像準備中

1296 プリーツロンミニ ワンタックラットズボン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63920256 品番 1296E
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

風通しの良さ、多機能でリーズナブルな価格を実現。AirStreetSystemを採用。メッシュポケットから空気を取り入れ、メッシュプリーツロンから出て行くことにより、衣服の湿気や蒸れを防ぎ、爽やかで涼感あふれる着心地のエア・ストリート・システム。

種別ワンタックスラックス サイズ3L シリーズプリーツロンミニシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 機能帯電防止素材 対応シーズン春夏 適応胴囲(cm)94〜104 生地T/Cサマーツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする