曜日別特売
小 18-8 キッチンバット(密閉式蓋) 寿金属工業 63920257

18-8 キッチンバット(密閉式蓋)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-2406-15
内容量1個注文コード63920257品番
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:220×170×H63mm●容量:1.85L●板厚:0.5mm●コード番号:AC6404アズワン品番67-2406-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする