画像準備中

ミニドライスラックス 1340

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63920265 品番 1340
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

激しい動きにもゆとりのある王道のワンタックデザイン
作業服としては王道のワンタックデザインのスラックス。清涼感のあるスーパークールグログラン生地を使用、ドライタッチでシワになりにくい形状安定加工とともに、帯電防止加工も施されています。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

種別スラックス グレー サイズS 股下(cm)78 ウエスト(cm)66〜74 素材ポリエステル80%・綿20% 生地スーパークールグログラン 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする