中 18-8 キッチンバット深型(ASアクリル蓋) 寿金属工業 63920300

18-8 キッチンバット深型(ASアクリル蓋)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-2406-19
内容量1個注文コード63920300品番
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:265×195×H105mm●容量:4.5L●板厚:0.5mm●コード番号:AC6408アズワン品番67-2406-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする