画像準備中

ミニドライスラックス 1340

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン サイズ3L 注文コード63920448 品番1340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

激しい動きにもゆとりのある王道のワンタックデザイン
作業服としては王道のワンタックデザインのスラックス。清涼感のあるスーパークールグログラン生地を使用、ドライタッチでシワになりにくい形状安定加工とともに、帯電防止加工も施されています。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

種別スラックス グリーン サイズ3L 股下(cm)76 ウエスト(cm)94〜104 素材ポリエステル80%・綿20% 生地スーパークールグログラン 色番60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63920448 1340 22472948 1340 ミニドライスラックス 1340 ジーベック ミニドライスラックス 1340 ジーベック 1本 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする