転倒防止用粘着ブロック ビタブロック BTBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5箱×2個) 注文コード 63920914 品番 BTB30CL2
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

直行する2面のみ粘着性があり対象物を挟んで設置する為、対象物を持ち上げずに取り付け可能です。
取外しが容易です。

仕様●サイズ(mm):62×35×33●材質:PU(ポリウレタン)●耐震荷重:10kg(2個使用時)●耐震度:震度7相当●入数:1ケース(2個×5箱入) アズワン品番65-9616-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする