枚方技研
枚方技研の 転倒防止用品
枚方技研の 転倒防止金具
転倒防止用粘着ブロック ビタブロック BTBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5箱×2個)
注文コード
63920930
品番
BTB40CL2
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
直行する2面のみ粘着性があり対象物を挟んで設置する為、対象物を持ち上げずに取り付け可能です。
取外しが容易です。
仕様
●サイズ(mm):83×45×43●材質:PU(ポリウレタン)●耐震荷重:17kg(2個使用時)●耐震度:震度7相当●入数:1ケース(2個×5箱入)
アズワン品番
65-9616-69