パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 63920948 品番 55081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。

仕様左右兼用、滑り止めのエンボス加工、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア その他材料、包装に環境負荷物質を含みません/天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09 パープル サイズS 入数(枚)100 規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合 全長(cm)24.2 アズワン品番65-9619-38 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする