パープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 63920975 品番 50601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。

仕様●サイズ:S●グローブ長さ:305mm●厚み:中指先0.15mm/手のひら0.12mm/袖0.11mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●「米国労働安全衛生局(OSHA)」、「米国医療薬剤師会(ASHP)」などが定める薬剤の取り扱いガイドラインに適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。 アズワン品番65-9619-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする