仕様●サイズ:M●グローブ長さ:305mm●厚み:中指先0.15mm/手のひら0.12mm/袖0.11mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●「米国労働安全衛生局(OSHA)」、「米国医療薬剤師会(ASHP)」などが定める薬剤の取り扱いガイドラインに適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。
アズワン品番65-9619-43