パープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 仕様●サイズ:L●グローブ長さ:305mm●厚み:中指先0.15mm/手のひら0.12mm/袖0.11mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●「米国労働安全衛生局(OSHA)」、「米国医療薬剤師会(ASHP)」などが定める薬剤の取り扱いガイドラインに適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。 注文コード63921000 品番50603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。

仕様●サイズ:L●グローブ長さ:305mm●厚み:中指先0.15mm/手のひら0.12mm/袖0.11mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●「米国労働安全衛生局(OSHA)」、「米国医療薬剤師会(ASHP)」などが定める薬剤の取り扱いガイドラインに適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。 アズワン品番65-9619-44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63921000 50603 27068335 50603 パープルエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク パープルエクストラ ニトリルグローブ ハリヤード・ヘルスケア・インク 1箱(50枚) 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする